積載荷重(kg)テーブル50 搭乗者100
テーブル寸法幅(mm)550
テーブル寸法奥行(mm)500
最低位(mm)970
最高位(mm)2100
車輪径(Φmm)(ステアリング)双輪Φ125×73幅、(ロード)双輪Φ100×66幅
質量(kg)135
材質(車輪)(ステアリング)ウレタン、(ロード)エラストマー
全幅(mm)G:620
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー100×66
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×550
全高H(mm)1200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪ウレタン125×73
車体質量(kg)135
上昇時間(秒)6〜8
下降時間(秒)10〜13
全長F(mm)1000