積載荷重(kg)200
最低位(mm)570
最高位(mm)2000
車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ150×45幅、(ロード)Φ150×45幅
質量(kg)260
材質(車輪)(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
ストローク(mm)アームスライド:700
全長(mm)1585
全幅(mm)695
全高(mm)1950
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×38
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45
車体質量(kg)260
ロードセンター(mm)アーム:960
オーバーハング量(mm)400
上昇回数(回)50(18)