デジパレ(キャッチパレットスケール)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41509388 品番 DPS-1000J
参考基準価格(税別)¥2,269,100 販売価格(税込) ¥1,977,800
販売価格(税別)
1,798,000

運搬と計量を同時にこなし、作業の省力化に一役
表示部は数値が瞬時に読み取れる大型デジタル表示
省エネ志向のオートパワーオフ機能

積載荷重(kg)1000 テーブル寸法幅(mm)590 テーブル寸法奥行(mm)1350 最低位(mm)82 最高位(mm)196 車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ180×60幅、(ロード)Φ65×73幅 質量(kg)150 材質(車輪)(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン 材質ステアリングホイール:ステレオ、ロードホイール:ウレタン 全長(mm)1910 全高(mm)1170 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×73 フォーク長さ(mm)1350 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60 車体質量(kg)150 フォーク外幅(mm)590 フォーク内幅(mm)210
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする