積載荷重(kg)1500
テーブル寸法幅(mm)590
テーブル寸法奥行(mm)1350
最低位(mm)86
最高位(mm)200
車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ180×60幅、(ロード)Φ65×73幅
質量(kg)160
材質(車輪)(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
材質ステアリングホイール:ステレオ、ロードホイール:ウレタン
全長(mm)1910
全高(mm)1170
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×73
フォーク長さ(mm)1350
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60
車体質量(kg)160
フォーク外幅(mm)590
フォーク内幅(mm)210