をくだ屋技研
をくだ屋技研の 運搬機器
をくだ屋技研の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ドライブU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41509406
品番
U-150
参考基準価格(税別)
¥578,600
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
手押し台車を自走式に
ブレーキ
電気ブレーキ式
全長(mm)
380
スイッチ
走行速度切替:2段(高,低速)
全幅(mm)
400
全高(mm)
1190
モーター
DC12V150W20分定格
制御
装置:FETチョッパー方式
ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ウレタン160×36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950