質量(kg)255車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ200×42幅、(ロード)Φ80×73幅材質(車輪)(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン積載荷重(kg)500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×56最高位(mm)2500最低位(mm)80(95)テーブル寸法奥行(mm)650テーブル寸法幅(mm)270~775ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60車体質量(kg)62フォーク外幅W1(mm)650フォーク内幅W2(mm)410全高H3(mm)1150フォーク長さL1(mm)1200全長L4(mm)1590フォーク長さL2(mm)1125フォーク長さL3(mm)975