積載荷重(kg)650テーブル寸法幅(mm)270~575テーブル寸法奥行(mm)800最低位(mm)80(95)最高位(mm)1500車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ150×45幅、(ロード)Φ80×73幅質量(kg)190材質(車輪)(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタンロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60車体質量(kg)73フォーク外幅W1(mm)520フォーク内幅W2(mm)385全高H3(mm)1170フォーク長さL1(mm)1140全長L4(mm)1660フォーク長さL2(mm)1245フォーク長さL3(mm)1125