ハイブリッドパワーリフター エアーモーター/油圧足踏兼用・Wタイプ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41509485 品番 PLW-AP650-25
参考基準価格(税別)¥2,089,300 販売価格(税込) ¥1,977,800
販売価格(税別)
1,798,000

エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター
エアモーター仕様だから充電不要
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ
昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付
緊急遮断装置を標準装備
揚高2500mmのWタイプ

質量(kg)290 車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ200×42幅、(ロード)Φ80×73幅 材質(車輪)(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン 積載荷重(kg)650 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン65×73 最高位(mm)185 最低位(mm)80(95) テーブル寸法奥行(mm)800 テーブル寸法幅(mm)270〜775 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60 車体質量(kg)93 フォーク外幅W1(mm)685 フォーク内幅W2(mm)385 全高H3(mm)1170 フォーク長さL1(mm)1400 全長L4(mm)1810 フォーク長さL2(mm)1270 フォーク長さL3(mm)1120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする