バッテリー式ハイキャッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41509519 品番 HC-D10A-70
参考基準価格(税別)¥874,500 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

パレットトラックの操作機能を備えた運搬機
上昇、下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ
色分けしたバッテリーメーター

積載荷重(kg)1000 テーブル寸法幅(mm)520 テーブル寸法奥行(mm)1070 最低位(mm)85 最高位(mm)700 車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ180×60幅、(ロード)Φ80×73幅 質量(kg)170 材質(車輪)(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン 全幅(mm)G:646 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×75 バッテリーDC12V40AH/5HR 全高H(mm)1200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60 車体質量(kg)170 上昇時間(秒)12〜18 ロードセンター(mm)【フォーク】D1:600 フォーク外幅(mm)E:520 フォーク長さC(mm)1070 全長F(mm)1525
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
沖縄地方数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする