バッテリー式ハイキャッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41509537 品番 HC-D5A-70
参考基準価格(税別)¥662,500 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

パレットトラックの操作機能を備えた運搬機
上昇、下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ
色分けしたバッテリーメーター

積載荷重(kg)500 テーブル寸法幅(mm)520 テーブル寸法奥行(mm)930 最低位(mm)85 最高位(mm)720 車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ150×40幅、(ロード)Φ80×56幅 質量(kg)120 材質(車輪)(ステアリング)ゴム、(ロード)ウレタン 全幅(mm)G:590 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×56 バッテリーDC12V28AH/5HR 全高H(mm)1015 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40 車体質量(kg)120 上昇時間(秒)7〜12 ロードセンター(mm)【フォーク】D1:400、D2:320 フォーク外幅(mm)E:520 フォーク長さC(mm)930 全長F(mm)1345
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥11,500 / 税込 ¥12,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする