積載荷重(kg)350
テーブル寸法幅(mm)165〜530
テーブル寸法奥行(mm)650
最低位(mm)80(95)
最高位(mm)1500
車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ150×40幅、(ロード)Φ75×32幅
質量(kg)138
材質(車輪)(ステアリング)ゴム、(ロード)ウレタン
全幅(mm)G:575
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×32
フォーク長さ(mm)B:650
バッテリーDC12V88AH/5HR
全高H(mm)1900
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40
フォークスライド外幅(mm)D:165〜530
脚寸法内幅(mm)E2:396
脚寸法外幅(mm)E1:510
車体質量(kg)138
上昇時間(秒)7〜13
ロードセンター(mm)【フォーク】C:350
全長F(mm)1170