バッテリー式パワーリフター エコノミータイプ

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41509625 品番 PL-D650-15S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥812,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

昇降レバー操作で上下動はワンタッチ
充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)

積載荷重(kg)650 テーブル寸法幅(mm)265〜575 テーブル寸法奥行(mm)800 最低位(mm)80(95) 最高位(mm)1500 車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ150×40幅、(ロード)Φ80×73幅 質量(kg)178 材質(車輪)(ステアリング)ゴム、(ロード)ウレタン 全幅(mm)G:625 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×75 フォーク長さ(mm)B:800 バッテリーDC12V88AH/5HR 全高H(mm)1925 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40 フォークスライド外幅(mm)D:265〜575 脚寸法内幅(mm)E2:350 脚寸法外幅(mm)E1:550 車体質量(kg)178 上昇時間(秒)9〜15 ロードセンター(mm)【フォーク】C:400 全長F(mm)1335
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,500 / 税込 ¥10,450
沖縄地方数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41509625
2019-06-07
用途:
荷役

バッテリーが積んである分、本体が重い。自走式と間違えて買ってしまったが、そもそも重すぎる感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする