バッテリー式パワーリフター スタンダードWタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41509634 品番 PLW-D350-25
参考基準価格(税別)¥981,800 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800

昇降レバー操作で上下動はワンタッチ
昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付
緊急遮断装置を標準装備
充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)

積載荷重(kg)350 最低位(mm)80(95) 最高位(mm)2500 質量(kg)195 材質(車輪)ステレオ(ステアリング)、ウレタン(ロード) 用途※配送地域によっては別途運賃発生する場合がございます。 全幅(mm)665(G) ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×38 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)165〜640×650 全高H(mm)1745 バッテリー容量(Ah)88/5HR バッテリー電圧(V)DC12 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45 脚寸法内幅(mm)503(E2) 脚寸法外幅(mm)619(E1) 車体質量(kg)195 上昇時間(秒)11〜14 ロードセンター(mm)350(C・フォーク) 全長F(mm)1180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,500 / 税込 ¥10,450
沖縄地方数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする