バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41509686 品番 PL-D500-15
参考基準価格(税別)¥908,600 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800

昇降レバー操作で上下動はワンタッチ
昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付
緊急遮断装置を標準装備
充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)

積載荷重(kg)500 テーブル寸法幅(mm)270〜575 テーブル寸法奥行(mm)650 最低位(mm)80(95) 最高位(mm)1500 車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ150×45幅、(ロード)Φ80×73幅 質量(kg)195 材質(車輪)(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン 全幅(mm)G:655 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73 フォーク長さ(mm)B:650 バッテリーDC12V88AH/5HR 全高H(mm)1950 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45 フォークスライド外幅(mm)D:270〜575 脚寸法内幅(mm)E2:350 脚寸法外幅(mm)E1:550 車体質量(kg)195 上昇時間(秒)8〜15 ロードセンター(mm)【フォーク】C:350 全長F(mm)1230
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,500 / 税込 ¥10,450
沖縄地方数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする