積載荷重(kg)500
最低位(mm)80(95)
最高位(mm)1500
車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ150×45幅、(ロード)Φ80×73幅
質量(kg)215
材質(車輪)(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン45×73
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)270〜575×800
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45
車体質量(kg)118
フォーク外幅W1(mm)685
フォーク内幅W2(mm)385
全高H3(mm)1120
フォーク長さL1(mm)1400
全長L4(mm)1850
フォーク長さL2(mm)1270
フォーク長さL3(mm)1140