積載荷重(kg)400
最低位(mm)80(95)
最高位(mm)1500
車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ150×45幅、(ロード)Φ80×73幅
質量(kg)202
材質(車輪)(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)270〜575×800
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
車体質量(kg)91
フォーク外幅W1(mm)685
フォーク内幅W2(mm)385
全高H3(mm)1170
フォーク長さL1(mm)1400
全長L4(mm)1810
フォーク長さL2(mm)1280
フォーク長さL3(mm)1120