をくだ屋技研
をくだ屋技研の 運搬機器
をくだ屋技研の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
パワーリフターピロー包装ロール交換用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41509783
品番
PL-H200-12SR
参考基準価格(税別)
¥383,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
ピロー包装ロール交換用リフター(ターンテーブル式)
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵
透明ガードパネルの採用による広い視界
小型、軽量だから小回り抜群
スプロケットカバー付
積載荷重(kg)
60
最低位(mm)
210
最高位(mm)
1300
全幅(mm)
G:426
フォーク長さ(mm)
B:520
全高H(mm)
1550
脚寸法内幅(mm)
E2:400
脚寸法外幅(mm)
E1:540
ロードセンター(mm)
【フォーク】C:400
全長F(mm)
960
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700