ピッキングパワーリフター

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41509799 品番PPLW-D200-27
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,370,500 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

倉庫内の通路も自由に移動できるコンパクト設計
充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
非常停止スイッチ付
3色に色分けしたバッテリーメーター

積載荷重(kg)200 テーブル寸法幅(mm)600 テーブル寸法奥行(mm)625 最低位(mm)470 最高位(mm)2730 車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ130×35幅、(ロード)Φ150×38幅 質量(kg)270 材質(車輪)(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン 全幅(mm)G:750 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×38 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×625 全高H(mm)1745 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×35 車体質量(kg)270 上昇時間(秒)9〜15 下降時間(秒)13〜22 全長F(mm)1335
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする