積載荷重(kg)80
最低位(mm)640
最高位(mm)1740
車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ150×40幅、(ロード)Φ75×32幅
質量(kg)約150(バランスウェイト60含む)
材質(車輪)(ステアリング)ゴム、(ロード)ウレタン
ストローク(mm)アームスライド:300
全長(mm)1190
摘要車体質量はバランスウエイト60含む
全幅(mm)575
全高(mm)1600
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×32
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40
車体質量(kg)約150
ロードセンター(mm)アーム:900
オーバーハング量(mm)400
上昇回数(回)58