をくだ屋技研
をくだ屋技研の 運搬機器
をくだ屋技研の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
リフトテーブルコティ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41509853
品番
LT-F300-0716
参考基準価格(税別)
¥1,204,500
販売価格(税込)
¥967,780
販売価格(税別)
¥
879,800
バスケットに入れる
油圧ユニットは圧力補償付きバルブ使用。積載重量が変化しても降下速度をほぼ一定に保つことができます
動力源はAC200V(三相)
積載荷重(kg)
3000
テーブル寸法幅(mm)
700
テーブル寸法奥行(mm)
1620
最低位(mm)
220
最高位(mm)
1135
質量(kg)
450
仕様
ユニット内蔵
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
700×1620
動力源
AC200V
操作
フットスイッチ
車体質量(kg)
450
上昇時間(秒)
64/77(60/50Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800