をくだ屋技研
をくだ屋技研の 運搬機器
をくだ屋技研の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
リフトテーブルコティ LT-Eタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
積載荷重(kg)
300
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
520×1010
車体質量(kg)
137
注文コード
41509993
品番
LT-2E30-0510A
参考基準価格(税別)
¥618,200
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
この商品は
積載荷重・テーブル寸法・車体質量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
独自の油圧リフト機構を搭載し、上昇、下降がスムーズ
いろいろな組立・加工ラインとの接続が容易な固定式
簡単操作の押しボタン式です
積載荷重(kg)
300
テーブル寸法幅(mm)
520
テーブル寸法奥行(mm)
1010
最低位(mm)
235
最高位(mm)
1405
質量(kg)
137
仕様
ユニット:内蔵
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
520×1010
動力源
AC200V
操作
押ボタンスイッチ
車体質量(kg)
137
上昇時間(秒)(50/60Hz)
24/29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800