をくだ屋技研
をくだ屋技研の 運搬機器
をくだ屋技研の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
リフトテーブルコティ LT-Sタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
積載荷重(kg)
100
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
520×850
車体質量(kg)
42
注文コード
41510036
品番
LT-S10-0509
参考基準価格(税別)
¥331,600
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
積載荷重・テーブル寸法・車体質量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
家庭用電源AC100Vで使用できます
均一な昇降をする独自機構のパワーシリンダーを搭載。
下降速度は荷重(許容荷重内)によって自動コントロール
積載荷重(kg)
100
テーブル寸法幅(mm)
520
テーブル寸法奥行(mm)
850
最低位(mm)
80
最高位(mm)
580
質量(kg)
42
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
520×850
動力源
AC100V
操作
フートスイッチ
車体質量(kg)
42
上昇時間(秒)(50/60Hz)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800