をくだ屋技研
をくだ屋技研の 運搬機器
をくだ屋技研の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
リフトテーブルコティ LT-Sタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
積載荷重(kg)
250
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×720
車体質量(kg)
45
注文コード
41510063
品番
LT-S25-0407
参考基準価格(税別)
¥365,500
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
積載荷重・テーブル寸法・車体質量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
家庭用電源AC100Vで使用できます
均一な昇降をする独自機構のパワーシリンダーを搭載。
下降速度は荷重(許容荷重内)によって自動コントロール
積載荷重(kg)
250
テーブル寸法幅(mm)
400
テーブル寸法奥行(mm)
720
最低位(mm)
150
最高位(mm)
650
質量(kg)
45
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×720
動力源
AC100V
操作
フートスイッチ
車体質量(kg)
45
上昇時間(秒)(50/60Hz)
22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800