をくだ屋技研
リフトテーブルコティ LT-Sタイプ(ジャバラ付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
積載荷重(kg)
250
100
250
最高位(mm)
650
1050
580
650
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41510106
品番
LT-S25-0509B
参考基準価格(税別)
¥479,800
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
家庭用電源AC100Vで使用できます
均一な昇降をする独自機構のパワーシリンダーを搭載。
下降速度は荷重(許容荷重内)によって自動コントロール
四面ジャバラ付
積載荷重(kg)
250
テーブル寸法幅(mm)
520
テーブル寸法奥行(mm)
850
最低位(mm)
150
最高位(mm)
650
質量(kg)
60
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
520×850
動力源
AC100V
操作
フートスイッチ
車体質量(kg)
60
上昇時間(秒)(50/60Hz)
22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800