をくだ屋技研
をくだ屋技研の 運搬機器
をくだ屋技研の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
リフトテーブルコティ 超低床型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41510133
品番
LT-E25L-0508
参考基準価格(税別)
¥624,500
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
超低床型
油圧ユニット別置き式
独自の油圧リフト機構を搭載し、上昇、下降がスムーズ
いろいろな組立・加工ラインとの接続が容易な固定式
簡単操作の押しボタン式です
動力源はAC200V(三相)
積載荷重(kg)
250
テーブル寸法幅(mm)
520
テーブル寸法奥行(mm)
810
最低位(mm)
59
最高位(mm)
529
質量(kg)
93(車体質量内のユニット質量23)
仕様
ユニット:別置
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
520×810
動力源
AC200V
操作
押ボタンスイッチ
車体質量(kg)
93(23)
上昇時間(秒)(50/60Hz)
2021/09/11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800