積載荷重(kg)500テーブル寸法幅(mm)520テーブル寸法奥行(mm)930最低位(mm)85最高位(mm)720車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ150×45幅、(ロード)Φ80×56幅質量(kg)145材質(車輪)(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン全幅(mm)G:780ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×75バッテリーDC12V28AH/5HR全高H(mm)1190ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45車体質量(kg)147上昇時間(秒)7~12ロードセンター(mm)【フォーク】D1:400、D2:320フォーク外幅(mm)E:520フォーク長さC(mm)930全長F(mm)1585走行速度(km/h)無負荷時:0~2.4、負荷時:0~2.2