自走式パワーリフターU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41510219 品番 PL-U650-15
参考基準価格(税別)¥1,580,700 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

新機能FETチョッパー方式(電子制御無段変速)採用により走行スピードが自由自在
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ
昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付
充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)

積載荷重(kg)650 テーブル寸法幅(mm)270〜575 テーブル寸法奥行(mm)800 最低位(mm)80(95) 最高位(mm)1500 質量(kg)237 全幅(mm)G:840 フォーク長さ(mm)B:800 バッテリーDC12V88AH/5HR 制動方式電気ブレーキ式 全高H(mm)1950 フォークスライド外幅(mm)D:270〜575 脚寸法内幅(mm)E2:3350 脚寸法外幅(mm)E1:550 上昇時間(秒)9〜12 ロードセンター(mm)【フォーク】C:400 全長F(mm)1560 走行速度(km/h)無負荷時:0〜2.4、負荷時:0〜2.2 最小旋回半径(mm)1250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,500 / 税込 ¥10,450
沖縄地方数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする