手動式パワーリフター エコノミータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41510255 品番 PL-H350-15S
参考基準価格(税別)¥274,800 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵
透明ガードパネルの採用による広い視界
小型、軽量だから小回り抜群
スプロケットカバー付

積載荷重(kg)350 テーブル寸法幅(mm)165〜530 テーブル寸法奥行(mm)650 最低位(mm)80(95) 最高位(mm)1500 車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ150×40幅、(ロード)Φ75×32幅 質量(kg)89 材質(車輪)(ステアリング)ゴム、(ロード)ウレタン 全幅(mm)G:575 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×32 動力源油圧足踏 フォーク長さ(mm)B:650 全高H(mm)1900 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40 フォークスライド外幅(mm)D:165〜530 脚寸法内幅(mm)E2:396 脚寸法外幅(mm)E1:510 車体質量(kg)89 ロードセンター(mm)【フォーク】C:350 全長F(mm)1170 上昇回数(回)46(23)
注意
※配達地域によって運送出来ないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※配達地域によって支店止めとなる可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
1人が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする