積載荷重(kg)1000
テーブル寸法幅(mm)270〜725
テーブル寸法奥行(mm)800
最低位(mm)80(97)
最高位(mm)1500
車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ200×42幅、(ロード)Φ80×73幅
質量(kg)248
材質(車輪)(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン
全幅(mm)G:855
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73
動力源油圧手動
フォーク長さ(mm)B:800
全高H(mm)1950
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン200×42
フォークスライド外幅(mm)D:270〜725
脚寸法内幅(mm)E2:500
脚寸法外幅(mm)E1:700
車体質量(kg)248
ロードセンター(mm)【フォーク】C:400
全長F(mm)1510
上昇回数(回)117(42)