手動式パワーリフター スタンダードタイプ(ロングフォーク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 積載荷重(kg)1000 注文コード41510316 品番PL-H1000-15L
参考基準価格(税別)¥745,200 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800
この商品は積載荷重など3種類から選べます 他の種類を見る

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵
透明ガードパネルの採用による広い視界
フォークリフトなどに比べ、小型、軽量だから小回り抜群
スプロケットカバー付
ロングフォークタイプ
手動式昇降仕様

積載荷重(kg)1000 テーブル寸法幅(mm)270〜725 テーブル寸法奥行(mm)1000 最低位(mm)80(97) 最高位(mm)1500 車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ200×42幅、(ロード)Φ80×73幅 質量(kg)258 材質(車輪)(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン 全幅(mm)G:855 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73 動力源油圧手動 フォーク長さ(mm)B:1000 全高H(mm)1950 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン200×42 フォークスライド外幅(mm)D:270〜725 脚寸法内幅(mm)E2:500 脚寸法外幅(mm)E1:700 車体質量(kg)258 ロードセンター(mm)【フォーク】C:500 全長F(mm)1710 上昇回数(回)117(42)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
沖縄地方数量1につき ¥12,500 / 税込 ¥13,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする