積載荷重(kg)1000
テーブル寸法幅(mm)585
テーブル寸法奥行(mm)800
最低位(mm)90
最高位(mm)反転:910
車輪径(Φmm)(ステアリング)150×45幅、(ロード)80×73幅
質量(kg)165
材質(車輪)(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン
全幅(mm)G:660
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73
ペダル回数65
動力源油圧足踏
全高H(mm)870
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45
車体質量(kg)165
ロードセンター(mm)L400×H400
フォーク外幅(mm)E:585
フォーク内幅(mm)D:335
フォーク長さC(mm)800
全長F(mm)1310