手動式ラッコリフター

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41510343 品番 RL-H50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥440,900 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます。
強力な足踏みブレーキ装置を採用
手動昇降仕様

積載荷重(kg)500 テーブル寸法幅(mm)585 テーブル寸法奥行(mm)800 最低位(mm)90 最高位(mm)反転:905 車輪径(Φmm)(ステアリング)150×45幅、(ロード)80×73幅 質量(kg)120 材質(車輪)(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン 全幅(mm)G:660 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73 ペダル回数47 動力源油圧足踏 全高H(mm)870 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45 車体質量(kg)120 ロードセンター(mm)L400×H200 フォーク外幅(mm)E:585 フォーク内幅(mm)D:335 フォーク長さC(mm)800 全長F(mm)1305
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
1人が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする