曜日別特売
RL-E50 電動式ラッコリフター をくだ屋技研 41510413

電動式ラッコリフター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
積載荷重(kg)500
内容量1台注文コード41510413品番RL-E50
参考基準価格(税別)¥695,000販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます
押しボタンスイッチでワンタッチでリフトします。強力な足踏みブレーキ装置を採用
動力源はAC200V(三相)

積載荷重(kg)500テーブル寸法幅(mm)585テーブル寸法奥行(mm)800最低位(mm)90最高位(mm)反転:905車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ150×45幅、(ロード)Φ80×73幅質量(kg)142材質(車輪)(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン全幅(mm)G:660ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×75動力源AC200V3相全高H(mm)870ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45車体質量(kg)142ロードセンター(mm)L400×H200フォーク外幅(mm)E:585フォーク内幅(mm)D:335フォーク長さC(mm)800全長F(mm)1305上昇時間(秒)(50/60Hz)20/27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする