無垢ピノアース グランドフローリング L-45

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース 注文コード 41511208 品番 FJ9533S-K7-NL
参考基準価格(税別)¥42,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

マンションに最適な遮音性能を備えた無垢フローリング。
特に遮音性が要求されるマンションでは、これまで無垢フローリングの採用は難しいものでした。
そこで無垢材に遮音材を貼り合わせ、マンションに必要な遮音性能を確保。無垢の素材感を引き出す浮造り仕上げを施し、さらに暮らしの中で付きやすい汚れや傷にも配慮したフローリングです。

シリーズ遮音フローリングシリーズ 厚さ(mm)16 長さ(mm)910 幅(mm)91 仕様抗菌、汚れに強い、ひっかき傷に強い、すり傷に強い、低VOC ナチュラル 適合規格4VOC 工法直貼工法 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合
注意
※本製品はモルタル下地専用です。
※沈み込みによる割れが発生するため、下地は必ず平滑にしてください。
※フロアー施工後、接着剤が硬化するまでは、フロアーが動かないよう適正に養生してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする