ZG9G7H6 Gシリーズ 35W HP6000K ゴルフ7 キット Seabass Link 41511856 ZG9G7H6 Gシリーズ 35W HP6000K ゴルフ7 キット Seabass Link 41511856

Gシリーズ 35W HP6000K ゴルフ7 キット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41511856 品番ZG9G7H6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,800

フォルクスワーゲン ゴルフのハロゲンヘッドランプを簡単にHID仕様にコンバージョンするシステムです。
専用ステーや専用バルブアダプターなどの専用パーツで安心で確実な取付けを実現し、ハロゲンバルブでは得られない明るさで安全性が向上し、ドライバーをサポートします。

仕様車検対応 セット内容バルブ、バラスト、専用ステー、バルブアダプター、特殊リレーハーネス、キャンセラー、ボルト・ナットなど 定格電力(W)35 色温度(K)HP6000 保証期間購入より1年間 車種・年式ゴルフ7(5G)・ゴルフ7.5(BQ)/2013.04〜
注意
※純正HIDヘッドライト車や純正LEDヘッドライト車には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする