浪速製網
浪速製網の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
浪速製網の ワイヤーロープ
天井クレーン用ホイスト 交換ワイヤロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ロープ径(Φmm)
8
長さ(m)
26.05
注文コード
41512023
品番
S2-1-HM2 (1t/12m)
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
ロープ径・長さ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
天井クレーン用ホイストの交換ワイヤロープ。
メーカー純正品と同等の国産品です。
両端ソケット止め。
長さ(m)
26.05
ロープ径(Φmm)
8
ソケット長さ(mm)
【巻胴側】27、【反巻胴側】43
ロープ仕様
6×Fi(29)FC
ソケット径(Φmm)
【巻胴側】19、【反巻胴側】25
注意
※お使いのホイストに付属のワイヤロープ規格を十分にご確認の上、ご購入頂きますようお願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません