PCケース(Gaming ITX)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41513624 品番SST-RVZ03B-ARGB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【Ravenシリーズ】RGB対応スリムタイプケース(ブラック)

電源
別売
(ATX)
I/Oポート
USB3.1:-
USB3.0:2
USB2.0:-
マイク:1
ヘッドフォン:1
冷却システム
前面:
背面:
底面:1×120mmファン,1500rpm,18dBA
1×120mmファンスロット
内部:
サイド:
トップ:1×120mmファン,1500rpm,18dBA
ブラック 材質プラスチック製ケース(スチールフレーム ケース形状スリム 質量(kg)4.05 寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】330×149 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×350×105 対応マザーボードMini-ITX 拡張スロット数2 ドライブベイ内部:2.5”×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする