曜日別特売
#2×7/8 六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 41514304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#2×7/8 六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 41514304
#2×7/8 六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 41514304

六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可

(21件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)ねじの呼び#2注文コード41514304品番#2×7/8
販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
ねじの呼び#2材質/仕上ステンレス寸法L(inch)7/8山数56寸法d(mm)2.1寸法t(mm)0.965頭部形状六角穴付き寸法K(mm)2.184穴の形状六角穴寸法dk(mm)3.556寸法ds(mm)2.184ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41514907
2021-12-25
用途: 米国製の光学機器のメンテナンス

米国製の光学機器のメンテナンスにUNC規格のボルトは必須。六角穴でしかもステンレス製なので助かる。

2が参考にしています
対象商品 : 41515713
2022-02-27
用途: 三脚と微動雲台の固定
製造業

製品は問題ありませんでしたが六角穴のサイズも表記して欲しかったです。手持ちのインチ六角ボルトで対応できませんでした。

3が参考にしています
対象商品 : 41515467
2021-11-14
用途: レバー取り付けのため
ニッスイマリン工業株式会社運輸・通信業

海外製品の為、インチボルトが必要ですが金額が半分くらいだと助かります。

対象商品 : 41515747
2021-05-16
用途: 自車のメンテに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

1本単位で購入できるのがとてもありがたい。mm換算の長さ表記があるとより良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 41514243
2019-11-09
用途: バイク修理
shakestyle山口自動車・二輪車・自転車関連業

色々なところに使用します。ガレージに在庫しています。

対象商品 : 41515722
2019-06-13
用途: 輸入車バイクの整備に欠かせないパーツです。
ガレージ コンドウ

以前にも購入いたしましたが、輸入車は様々なインチネジを使用しています。ホームセンターにはミリネジはありますが、インチネジはありませんので、こちらで購入しております。
信頼できる商品ですので、安心して使用しております。

対象商品 : 41515521
2018-12-09
用途: ハーレーのエアクリーナーカバー
その他業種

ハーレーのエアクリーナーカバー取り付けに使用しました。純正パーツ使うほどでもない部分に助かりました

対象商品 : 41514916
2018-10-25
用途: アメリカ製品の部品交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

アメリカ製の道具整備時に純正ボルトと交換。アメリカ製のボルトよりも精度が良く、締結時の引っ掛かりが無いため作業性が向上。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2226:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする