※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1800-100-0.03 ノンスリップシート 再生材 グリーン モノタロウ 41514945 1800-100-0.03 ノンスリップシート 再生材 グリーン モノタロウ 41514945 1800-100-0.03 ノンスリップシート 再生材 グリーン モノタロウ 41514945

ノンスリップシート 再生材 グリーン

(33件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41514945 品番 1800-100-0.03
お一人様 3点まで
販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

歩いても滑りにくく、破れにくい厚手で強度のあるノンスリップ加工シートです。
作業性が良く、効率よくお使いいただける養生シートです。

長さ(m)100 幅(mm)1800 用途床、壁面、階段、など養生用 材質PE(再生材) 厚さ(mm)0.03 グリーン
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途と違う使用はお止めください。
※火の気のある場所、高温な場所でのご使用はお止めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
塗装作業
共栄工務店 様

最近は物価高で何でも値上がりするなか、モノタロウさんは頑張っていると思います。この商品も、使い勝手が良い。消耗品なのでやはりコスパは、うん大事。

2025-09-23
用途:
イベントにて
サービス業

イベントで汚れ防止の養生として使用しています。
丈夫で見た目もブルーシートなどよりよいです。

対象商品:
41514936
2024-04-30
用途:
災害ボランティアで屋内作業時に汚さないため
サービス業

文字通り足が滑らず、汚れや水分が浸透しないのでよい。ほどほどに強度もある。

対象商品:
41514945
2024-06-26
用途:
塗装養生
建設業・工事業

特段問題なし
他の製品と遜色なし
多少安いので良いかと

対象商品:
41514936
2023-10-24
用途:
養生の下に敷く。
有限会社亀岡設備 様 (建設業・工事業)

現場にもよりますが、エコフルガード等を敷く前に敷くと滑り止めにもなるので重宝します。
床に敷いて他の養生材などを重ねて敷いて、最終床養生を剥がした際にホコリや木くずなどを落としてもビニールシートに溜まるので、最後の床掃除も楽に出来る。

使い回しする場合は、新築床養生に使用後は床下配管等の際に使用。
地面からの湿気がキルト養生布に染みこまないし、防水にもなりますから。

外部の土間に敷いても滑り止めが効いて転倒なども無くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
41514936
2023-08-27
用途:
機械メンテナンス時の床への油汚れ防止
サービス業

安全靴で踏むので1枚では強度不足のため、折り返して2枚重ねで使用していますが、滑らず作業できるため重宝しています。

対象商品:
41514936
2023-06-02
用途:
室内小規模解体時の床養生

消耗品として使用しています 室内への導線養生として使用し作業完了時に丸めて処分しています 同じ巾広シートよりも厚みがあるので通常使用であれば穴あき、切れにも対応しているので活用しています

対象商品:
41514945
2022-11-01
用途:
滑らない
and Near合同会社 様 (サービス業)

和室⇒フローリングにしてその上に養生して壁の作業を行っています。
滑らなくて使いやすいです。幅広なのは便利だけど女性にはやや扱いにくい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする