画像準備中

汚物混入水用水中ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41515024 品番 WUO4-506-0.4SLN
参考基準価格(税別)¥131,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
吐出口径(Φmm)50 出力(kW)0.4 モーター出力(kW)0.4 電源(V)単相100 電圧(V)単相100 周波数(Hz)60 全揚程(m)10.8/5.8 吐出量(m3/min)0.05/0.2 使用液汚水・汚物水(pH5〜9) 付属品制御盤、満水警報盤、排水用故障検出装置、ホースカップリング、汚物用チェック弁、SUSチェーン、着脱装置、フロートスイッチ 材質【インパラ】樹脂、【主軸】SUS304(接液部)、【ケーシング】樹脂 ケーブル長(m)6 構造【インパラ】ボルテックスタイプ、【軸封】ダブルメカニカルシール(接液側:SiC×SiC・モータ側:セラミック×カーボン)、【封入油】タービン油、【軸受】密封玉軸受 運転方式自動交互内蔵型 異物通過径(Φmm)35 寸法W1(mm)232 寸法W2(mm)165 残水位(mm)135 ポンプ水没最大水深(m)5 運転可能最低水位(mm)135 同期回転速度(min-1[r.p.m])3600 寸法PH(mm)406 寸法TH1(mm)568 寸法TH2(mm)568 モータ種類乾式水中モータ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする