※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF-59 ペタッチロール 槌屋ヤック 41515977 DF-59 ペタッチロール 槌屋ヤック 41515977 DF-59 ペタッチロール 槌屋ヤック 41515977 DF-59 ペタッチロール 槌屋ヤック 41515977

ペタッチロール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41515977 品番 DF-59
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

自由にカットして使える
日除けシート
直射日光も紫外線も大幅カット。
両面テープ不使用。
好きな形に自由にカット。
簡単に貼ってはがせるので、日射しが気になる場所へ の貼り替えが何度でもできる。
軽自動車からコンパクトカー・ワンボックス車まで対応。

スーパースモーク 可視光線透過率(%)5 紫外線カット95 材質PVC 寸法(mm)500×1500 タイプ静電

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41515986
2024-08-06
用途:
日差しを遮るため
教育・研究機関

メッシュで遮光するのは路線バスの座席などでは経験してますが、仕事場では結構チラつく感じもあり私らには不向きでした。遠くの窓の遮光のために振り替えて使おうと思ってます。

2024-09-16
用途:
室内の遮光
製造業

誰でも手軽に貼れて剥がせて繰り返し使えるのが良いですね!

対象商品:
41515977
2020-08-20
用途:
車のガラスに

カーフィルム 同様にスプレーボトル内の水道水に洗剤を数滴垂らしたカーフィルム 施工液と同じ物で貼り付けました。
貼り付けはカーフィルム よりも簡単に行えましたが、視界性が極端に悪い(カーフィルムに比べるとかなりかすれて見える)
暗い濃いとは別問題で、透明度がかなり悪い(もちろん保護フィルムは剥がしてあります)
思っていた物とは大幅に違ったので大変残念です。
カーフィルムと同様の視界性を期待するのでしたら購入しない方が良い商品かと感じました。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする