※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

極厚ハードコートフィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41516029 品番FA-21
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

厚さが2倍(メーカー比)の極厚フィルム
コシが強くてさらに貼りやすい
ステーションワゴンに最適
ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
紫外線をカット。
スキージ付き。

ブラック 可視光線透過率(%)6 紫外線カット99 適合4ドアセダン、RVロング、ステーションワゴン、ミニバン1BOX 材質ポリエステル 寸法(mm×m)500×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする