※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

極厚ハードコートフィルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41516047 品番FA-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

厚さが2倍(メーカー比)の極厚フィルム
コシが強くてさらに貼りやすい
ステーションワゴンに最適
ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
紫外線をカット。
スキージ付き。

スモーク 可視光線透過率(%)27 紫外線カット99 適合4ドアセダン、RVロング、ステーションワゴン、ミニバン1BOX 材質ポリエステル 寸法(mm×m)500×4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41516047 FA-23 73371947 HFA23 スーパーハードコートフィルム 槌屋ヤック スーパーハードコートフィルム 槌屋ヤック 1本 2,798 税込3,078 33:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする