※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

極厚ハードコートフィルム リア用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41516074 品番 FA-33
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

厚さが2倍(メーカー比)の極厚フィルム
コシが強くてさらに貼りやすい
リアウインドウに最適
ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
紫外線をカット。

スモーク 可視光線透過率(%)27 紫外線カット99 適合軽自動車、2ドアクーペ、4ドアセダン、ピックアップ、RVショート、RVロング、ステーションワゴン、ミニバン1BOX 材質ポリエステル 寸法(mm×m)200×6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
フィルム

ハードタイプで、キズの付き具合も削減できるようです。施工は容易にしやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする