OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
OWLTECH(オウルテック)の スマホリング
マルチスタンドリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41519093
品番
OWL-RING04-GM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
大きめのスマートフォンを使用する場合でも本製品を装着して指を通すだけで、手元からの落下を防ぐだけでなく、 端末を片手で持ちやすくなり、操作時の安定性が大幅に上昇します。
タイプ
スマホリング
色
ガンメタル
材質
鉄
質量(g)
約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約30.5×5×54
対応機種
iPhoneなどの各種スマートフォン ※端末の材質や形状により使用できない場合があります。
保証期間
初期不良のみ交換保証