理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの 安全ゴーグル
理研オプテックの その他安全ゴーグル
ヘルメット取付ゴーグル M31B-VF SPB
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41519267
品番
M31B-VF SPB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,050
視界が広いワイドビューフレーム。
仕様
めがね併用可、防曇加工、ベンチレータなし、レンズ交換可、マスク併用可、ベンチレータなし
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
186×57×87
材質(フレーム)
軟質塩ビ
色(フレーム)
ブルー
レンズ厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(バンド)
伸縮バネ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41519267
M31B-VF SPB
83314789
M31B-VF SPBカバー付き
保護ゴグル
理研オプテック
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)