曜日別特売
M6×75×75 六角穴付ボルト (鉄/3価ホワイト) 大阪魂 41520543

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×75×75 六角穴付ボルト (鉄/3価ホワイト) 大阪魂 41520543
M6×75×75 六角穴付ボルト (鉄/3価ホワイト) 大阪魂 41520543
M6×75×75 六角穴付ボルト (鉄/3価ホワイト) 大阪魂 41520543

六角穴付ボルト (鉄/3価ホワイト)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)75
75
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
140
150
170
ねじピッチ1
内容量1パック(2個)注文コード41520543品番M6×75×75
販売価格(税込)¥537
販売価格(税別)
¥488
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
75
ねじピッチ
1
材質
鉄
寸法t(mm)
3
寸法r(mm)
0.25
寸法S(mm)
5
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
6
寸法v(mm)
0.6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41520351
2019-04-17
用途: 金属加工物のねじとして
製造業

数、価格、品質ともに問題なく、普通に満足して使用しています。

対象商品 : 41520473
2014-06-21
用途: 組付け

全ネジL40サイズの取扱店が無くモノタロウで見つけ
購入しました。使用には何も問題無く、満足してます。
割高なのは仕方無いですね。特別な寸法物でも探せば
見つかる物だと感心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
266:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする