CX300SB クラリーノ 1ドアはねカル筆入れ(筆箱) クツワ 41522076

クラリーノ 1ドアはねカル筆入れ(筆箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41522076 品番CX300SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

上質な光沢のあるパール加工の「クラリーノ」生地表紙。
オシャレなティアラ鋲付。
グラデーション刺繍入り。
超軽量タイプ(特許出願済)。
1ドアタイプ。
カワイイ柄入りの内生地。
巻込表紙。
安全鉛筆ホルダー(6本)。
定規が入るポケット。
三角定規収納可能。
鋲にはスワロフスキー(R)・クリスタルを使用。
Swarovski(R)はSwarovski AGの登録商標です。
上下段合わせて鉛筆13本収納可能。

スカイブルー 質量(g)135 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×35×238 開閉マグネット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41522076
2022-02-02
用途:
小学校入学祝
農・林・水産業

しっかりしているのにとても軽いです。日本一軽いという文言にもうなづけます。水色を購入しましたが、女の子にも男の子にも喜ばれる色でした。軽いものを求められる方に特におすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする