BeHAUS
BeHAUSの カプラー/レバーカップリング
BeHAUSの カプラー
ジェットカプラプラグ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41522688
品番
B-11
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
一般的なエア配管用エアプラグです。
ホースバンド不要のナット式です。
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
用途
ウレタンエアホース用の配管として
適合内径(Φmm)
6.5
適合外径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応