LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
【VIVAMADRID】iPhone 6S Plus/Colcha(コルチャ)/Colcha Ardor Scarlet 手帳型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41524054
品番
IP6SPFC-CHARED
参考基準価格(税別)
¥5,074
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
手帳型 フラップケース/nano SIMスロット付/キルティング調の柔らかく上質なPUレザーを使用/カードポケット付(2枚収納可能)/スタンドにもなるので動画視聴も便利
対応機種
iPhone 6S Plus
タイプ
手帳型
色
レッド
特性
カードポケット
材質
PUレザー